LOVATO - LOVBF400T4E230 CONTATTORE 4P 600A AC1 100...250VAC/DC - BF400T4E230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 4
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975312742
Artikelnummer
LOVBF400T4E230
Herstellernummer
BF400T4E230
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...250 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
600 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
190 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
ja


