Startseite

LOVATO - LOVBF40000E400 CONTATTORE 3P 400A AC3 250..500VAC/DC - BF40000E400

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF40000E400 CONTATTORE 3P 400A AC3 250..500VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 250...500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...500 V

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 3

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975312711

Artikelnummer

LOVBF40000E400

Herstellernummer

BF40000E400

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250...500 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

600 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

190 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 400A, AC/DC bobina 250?500VAC/DC