Startseite

LOVATO - LOVBF40000E230 CONTATTORE 3P 400A AC3 100...250VAC/DC - BF40000E230

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF40000E230 CONTATTORE 3P 400A AC3 100...250VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 600 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975312704

Artikelnummer

LOVBF40000E230

Herstellernummer

BF40000E230

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

600 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

190 A

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 400A, AC/DC bobina 100...250VAC/DC