Startseite

LOVATO - LOVBF330T4E230 CONTATTORE 4P 500A AC1 100...250VAC/DC - BF330T4E230

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF330T4E230 CONTATTORE 4P 500A AC1 100...250VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 500 A

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975312667

Artikelnummer

LOVBF330T4E230

Herstellernummer

BF330T4E230

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

500 A

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

330 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Contattore quadripolare, corrente di impiego Ith (AC1) = 500A, AC/DC bobina 100...250VAC/DC