Startseite

LOVATO - LOVBF33000E400 CONTATTORE 3P 330A AC3 250..500VAC/DC - BF33000E400

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF33000E400 CONTATTORE 3P 330A AC3 250..500VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...500 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...500 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 500 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975312636

Artikelnummer

LOVBF33000E400

Herstellernummer

BF33000E400

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250...500 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250...500 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

500 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250...500 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

330 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A