LOVATO - LOVBF33000E024 CONTATTORE 3P 330A AC3 24-60VAC/20-60VDC - BF33000E024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...60 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 3
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975312605
Artikelnummer
LOVBF33000E024
Herstellernummer
BF33000E024
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...60 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
500 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
160 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
ja


