LOVATO - LOVBF265T4E400 CONTATTORE 4P 450A AC1 250..500VAC/DC - BF265T4E400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 250...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...500 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 4
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975312599
Artikelnummer
LOVBF265T4E400
Herstellernummer
BF265T4E400
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
250...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
250...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
250...500 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
350 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
125 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
ja


