LOVATO - LOVBF265T4E230 CONTATTORE 4P 450A AC1 100...250VAC/DC - BF265T4E230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 350 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975312582
Artikelnummer
LOVBF265T4E230
Herstellernummer
BF265T4E230
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...250 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
350 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
125 A


