Startseite

LOVATO - LOVBF26500E024 CONTATTORE 3P 265A AC3 24-60VAC/20-60VDC - BF26500E024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF26500E024 CONTATTORE 3P 265A AC3 24-60VAC/20-60VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...60 V

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 3

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975312520

Artikelnummer

LOVBF26500E024

Herstellernummer

BF26500E024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...60 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

125 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 265A, AC/DC bobina 24...60VAC - 20...60VDC