LOVATO - LOVBF230T4E110 CONTATTORE 4P 350A AC1 48-130VAC/DC - BF230T4E110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 60...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 60...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975300503
Artikelnummer
LOVBF230T4E110
Herstellernummer
BF230T4E110
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
60...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
60...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
350 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
230 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
110 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


