Startseite

LOVATO - LOVBF195T4E024 CONTATTORE 4P 275A AC1 24-60VAC/20-60VDC - BF195T4E024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF195T4E024 CONTATTORE 4P 275A AC1 24-60VAC/20-60VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975300411

Artikelnummer

LOVBF195T4E024

Herstellernummer

BF195T4E024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

95 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Lovato Electric BF195T4E024 - CONTATTORE 4P 275A AC1 24-60VAC 20-60VDC