Startseite

LOVATO - LOVBF19500E400 CONTATTORE 3P 195A AC3 250-500VAC/DC - BF19500E400

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF19500E400 CONTATTORE 3P 195A AC3 250-500VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 250...500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975300404

Artikelnummer

LOVBF19500E400

Herstellernummer

BF19500E400

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250...500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

95 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 195A, AC/DC bobina 250?500VAC/DC