LOVATO - LOVBF18T0A46060 CONTATTORE 4P NC 32A 460V 60HZ - BF18T0A46060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 460...460 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 4
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975162514
Artikelnummer
LOVBF18T0A46060
Herstellernummer
BF18T0A46060
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
460...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


