Startseite

LOVATO - LOVBF18T0A02460 CONTATTORE 4P NC 32A 24V 60HZ - BF18T0A02460

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF18T0A02460 CONTATTORE 4P NC 32A 24V 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 4

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975162460

Artikelnummer

LOVBF18T0A02460

Herstellernummer

BF18T0A02460

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

18 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 32A, AC COIL 60HZ, 24VAC, 4NC