Startseite

LOVATO - LOVBF160T4E230 CONTATTORE 4P 250A AC1 100...250VAC/DC - BF160T4E230

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF160T4E230 CONTATTORE 4P 250A AC1 100...250VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975300350

Artikelnummer

LOVBF160T4E230

Herstellernummer

BF160T4E230

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

250 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

75 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Lovato Electric BF160T4E230 - CONTATTORE 4P 250A AC1 100...250VAC DC