Startseite

LOVATO - LOVBF16000E400 CONTATTORE 3P 160A AC3 250-500VAC/DC - BF16000E400

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF16000E400 CONTATTORE 3P 160A AC3 250-500VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...500 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 250 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975300329

Artikelnummer

LOVBF16000E400

Herstellernummer

BF16000E400

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250...500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250...500 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

250 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250...500 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

160 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

75 A

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 160A, AC/DC bobina 250?500VAC/DC