LOVATO - LOVBF16000E110 CONTATTORE 3P 160A AC3 48-130VAC/DC - BF16000E110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 60...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 60...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975300305
Artikelnummer
LOVBF16000E110
Herstellernummer
BF16000E110
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
60...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
60...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
250 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
75 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


