Startseite

LOVATO - LOVBF16000E024 CONTATTORE 3P 160A AC3 24-60VAC/20-60VDC - BF16000E024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF16000E024 CONTATTORE 3P 160A AC3 24-60VAC/20-60VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975300299

Artikelnummer

LOVBF16000E024

Herstellernummer

BF16000E024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

250 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

75 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Lovato Electric BF16000E024 - CONTATTORE 3P 160A AC3 24-60VAC 20-60VDC