Startseite

LOVATO - LOVBF150T4E024 CONTATTORE 4P 165A AC1 20-48VAC/DC - BF150T4E024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF150T4E024 CONTATTORE 4P 165A AC1 20-48VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 165 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

246 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975241646

Artikelnummer

LOVBF150T4E024

Herstellernummer

BF150T4E024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

165 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

70 A

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 165A, BOBINA IN AC/DC, 24VAC/DC