LOVATO - LOVBF15000E024 CONTATTORE 3P 150A AC3 20-48VAC/DC - BF15000E024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...48 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 165 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
246 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975241615
Artikelnummer
LOVBF15000E024
Herstellernummer
BF15000E024
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
165 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
70 A


