Startseite

LOVATO - LOVBF15000A400 CONTATTORE 3P 150A AC3 400VAC 50/60HZ - BF15000A400

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF15000A400 CONTATTORE 3P 150A AC3 400VAC 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 400...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975238974

Artikelnummer

LOVBF15000A400

Herstellernummer

BF15000A400

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

400...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

165 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

70 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 150A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 400VAC