Startseite

LOVATO - LOVBF15000A110 CONTATTORE 3P 150A AC3 110VAC 50/60HZ - BF15000A110

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF15000A110 CONTATTORE 3P 150A AC3 110VAC 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 165 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

246 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975238950

Artikelnummer

LOVBF15000A110

Herstellernummer

BF15000A110

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

165 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

70 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 150A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 110VAC