Startseite

LOVATO - LOVBF12T4A57560 CONTATTORE 4P NO 28A AC1 - BF12T4A57560

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF12T4A57560 CONTATTORE 4P NO 28A AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 575...575 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975161562

Artikelnummer

LOVBF12T4A57560

Herstellernummer

BF12T4A57560

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

575...575 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

28 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.7 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

7.9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 28A, AC COIL 60HZ, 575VAC