LOVATO - LOV8LT7S2M MODULO SONORO 240VAC - 8LT7S2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013975171325
Artikelnummer
LOV8LT7S2M
Herstellernummer
8LT7S2M
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Ton einstellbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lautstärke:
78 dB


