Startseite

LOVATO - LOV8LT7S2EG MODULO SONORO 115VAC GRIGIO - 8LT7S2EG

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7S2EG MODULO SONORO 115VAC GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...120 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975218747

Artikelnummer

LOV8LT7S2EG

Herstellernummer

8LT7S2EG

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...120 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...120 V

Spannungsart:

AC

Ton einstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Lautstärke:

78 dB

PULSED OR CONTINUOUS SOUND MODULES COMPLETE WITH COVER. Ø70MM, 110...120VAC, PULSED (78DB) OR CONTINUOUS (75DB) SOUND. IP65 PROTECTION