LOVATO - LOV8LT7S2B MODULO SONORO 24VAC/DC - 8LT7S2B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8013975171301
Artikelnummer
LOV8LT7S2B
Herstellernummer
8LT7S2B
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Ton einstellbar:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Lautstärke:
78 dB


