LOVATO - LOV8LT7S0BG MODULO SONORO INTERM. 24V IP54 GRIGIO - 8LT7S0BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8013975218716
Artikelnummer
LOV8LT7S0BG
Herstellernummer
8LT7S0BG
Hersteller
LOV
Funktion:
Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP54
Ton einstellbar:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Lautstärke:
90 dB


