Startseite

LOVATO - LOV8LT7S0B MODULO SONORO INTERMITT. 24VAC/DC IP54 - 8LT7S0B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975172582

Artikelnummer

LOV8LT7S0B

Herstellernummer

8LT7S0B

Hersteller

LOV

Funktion:

Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP54

Ton einstellbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Lautstärke:

90 dB

Modulo sonoro intermittente (90dB) IP54 in policarbonato. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Deve essere sempre montato per ultimo, in alto alla colonna.