LOVATO - LOV8LT7FLB6 MODULO FLASH BLU 24VAC/DC - 8LT7FLB6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975171165
Artikelnummer
LOV8LT7FLB6
Herstellernummer
8LT7FLB6
Hersteller
LOV
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Xenon
Gehäusefarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP65


