Startseite
Nicht mehr in Produktion

LOVATO - LOV8LM2TME3 PORTALAMPADA LED VERDE 85/140VCA INT.

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LM2TME3 PORTALAMPADA LED VERDE 85/140VCA INT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - ja

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975107171

Artikelnummer

LOV8LM2TME3

Herstellernummer

8LM2TME3

Hersteller

LOV

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

85...140 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

85...140 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Lovato Electric 8LM2TME3 - PORTALAMPADA LED VERDE 85 140VCA INT.