LOVATO - LOV8LM2TJ211 MANIPOLATORE MANTENUTO 2 DIREZ.+BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 70.5 mm
Verriegelung in Nullstellung - ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie 8 LM
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975107690
Artikelnummer
LOV8LM2TJ211
Herstellernummer
8LM2TJ211
Hersteller
LOV
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
70.5 mm
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
1
Schutzart (IP):
IP65