LOVATO - LOV8LM2TEL400 PORTALAMPADA ALIM.DIRETTA SENZA BASETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 415...415 V
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 415...415 V
Befestigungsart - Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Packung
10 ST
EAN
8013975043509
Artikelnummer
LOV8LM2TEL400
Herstellernummer
8LM2TEL400
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
415...415 V
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
415...415 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
415...415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein