Startseite
Nicht mehr in Produktion

LOVATO - LOV8LM2TAU113 DISCO PLAST. 90MM EMERGENCY-STOP

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LM2TAU113 DISCO PLAST. 90MM EMERGENCY-STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 90 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8013975053140

Artikelnummer

LOV8LM2TAU113

Herstellernummer

8LM2TAU113

Hersteller

LOV

Bedeutung des Aufdrucks:

Not-Aus

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

90 mm

Disco plastico non adesivo per pulsante a fungo EMERGENCY/STOP