Startseite

LOVATO - LOV7GN32126U COMMUT. 2P 6POS.M.FR.65X65

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN32126U COMMUT. 2P 6POS.M.FR.65X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 6

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144058330

Artikelnummer

LOV7GN32126U

Herstellernummer

7GN32126U

Hersteller

LOV

Anzahl der Schaltstellungen:

6

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Schutzart (IP):

IP40

COMMUTATORE 2P 6 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE 65X65