LOVATO - LOV7GN1267U COMM. VOLT. VLL 16A MONT. FRONT. 48X48 - 7GN1267U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messung zwischen den Phasen möglich - ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Mit Bedienelement - ja
Packung
1 ST
Messung zwischen den Phasen möglich:
ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Mit Bedienelement:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Esecuzione U montaggio frontale. Commutatori voltmetrici. Commutatori amperometrici. Fase-Fase L1-L2/L2-L3/L3-L1.


