Startseite

LOVATO - LOV51ADX1200 SOFT STARTER 1200A 415V 3 FASI-NO BYPASS - 51ADX1200

KopierenKopieren
LOVATO - LOV51ADX1200 SOFT STARTER 1200A 415V 3 FASI-NO BYPASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 1200 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...415 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 355 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 710 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975068090

Artikelnummer

LOV51ADX1200

Herstellernummer

51ADX1200

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

1200 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...415 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

355 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

710 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

nein

Mit Display:

ja

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

208...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Soft starter tipo/modello Lovato Electric 51ADX1200 - SOFT STARTER 1200A 415V 3 FASI-NO BYPASS