Startseite

LOVATO - LOV51ADX0820 SOFT STARTER 820A 415V 3 FASI -NO BYPASS - 51ADX0820

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 820 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...415 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 250 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 400 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975068151

Artikelnummer

LOV51ADX0820

Herstellernummer

51ADX0820

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

820 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...415 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

250 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

400 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

nein

Mit Display:

ja

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

208...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Schutzart (IP):

IP00

SOFT STARTER, TIPO ADX..., PER IMPIEGHI GRAVOSI (CORRENTE AVVIAMENTO 5•IE). PREDISPOSTO PER CONTATTORE DI BY-PASS ESTERNO, 820A