Startseite

LOVATO - LOV31RTA210 TOROIDE X DIFFERENZIALE D210MM APRIBILE - 31RTA210

KopierenKopieren
LOVATO - LOV31RTA210 TOROIDE X DIFFERENZIALE D210MM APRIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Geeicht - nein

  • Mit Berührungsschutz - nein

  • Höhe der Öffnung - 210...210 mm

  • Öffnungsbreite - 210...210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975064337

Artikelnummer

LOV31RTA210

Herstellernummer

31RTA210

Hersteller

LOV

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Höhe der Öffnung:

210...210 mm

Öffnungsbreite:

210...210 mm

Öffnungsdurchmesser:

210 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

0

TRASFORMATORI DI CORRENTE TOROIDALI, 210MM