LOVATO - LOV31RTA110 TOROIDE X DIFFERENZIALE D110MM APRIBILE - 31RTA110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Geeicht - nein
Mit Berührungsschutz - nein
Höhe der Öffnung - 110...110 mm
Öffnungsbreite - 110...110 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975064320
Artikelnummer
LOV31RTA110
Herstellernummer
31RTA110
Hersteller
LOV
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
110...110 mm
Öffnungsbreite:
110...110 mm
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
0


