Startseite

LOVATO - LOV31RT80 TOROIDE X DIFFERENZIALE D80MM - 31RT80

KopierenKopieren
LOVATO - LOV31RT80 TOROIDE X DIFFERENZIALE D80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Geeicht - nein

  • Mit Berührungsschutz - nein

  • Höhe der Öffnung - 80...80 mm

  • Öffnungsbreite - 80...80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975064290

Artikelnummer

LOV31RT80

Herstellernummer

31RT80

Hersteller

LOV

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Höhe der Öffnung:

80...80 mm

Öffnungsbreite:

80...80 mm

Öffnungsdurchmesser:

80 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

0

TRASFORMATORI DI CORRENTE TOROIDALI, 80MM