Startseite

LOVATO - LOV31RM48 DIFFERENZIALE MODULARE 24/48V - 31RM48

KopierenKopieren
LOVATO - LOV31RM48 DIFFERENZIALE MODULARE 24/48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 25...25000 mA

  • Ansprechwert Stromstärke 2 - 500...500 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975064467

Artikelnummer

LOV31RM48

Herstellernummer

31RM48

Hersteller

LOV

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

25...25000 mA

Ansprechwert Stromstärke 2:

500...500 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...48 V

Versorgungsspannung DC:

24...48 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.02 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

52 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

67 mm

RELÈ DIFFERENZIALE DI TERRA AD 1 SOGLIA DI INTERVENTO, MODULARE (PER PROFILATO OMEGA DA 35MM). TA ESTERNO, 24-48VAC/DC