Startseite

LOVATO - LOV31RC6048 DIFFERENZIALE COMPATTO 24/48V/ D60MM - 31RC6048

KopierenKopieren
LOVATO - LOV31RC6048 DIFFERENZIALE COMPATTO 24/48V/ D60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975064214

Artikelnummer

LOV31RC6048

Herstellernummer

31RC6048

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...48 V

Versorgungsspannung DC:

24...48 V

Ansprechwert Stromstärke 1:

25...25000 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.02 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

100 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

70 mm

RELÈ DIFFERENZIALE DI TERRA AD 1 SOGLIA DI INTERVENTO, COMPATTO PER INTERNO QUADRO. TA INCORPORATO, 24-48VAC/DC