LOVATO - LOV31RC60415 DIFFERENZIALE COMPATTO 110/415V D60MM - 31RC60415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110...415 V
Packung
1 ST
EAN
8013975064221
Artikelnummer
LOV31RC60415
Herstellernummer
31RC60415
Hersteller
LOV
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...415 V
Ansprechwert Stromstärke 1:
25...25000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.02 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
100 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
70 mm


