LOVATO - LOV31RC110415 DIFFERENZIALE COMPATTO 110/415V D110MM - 31RC110415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 25...25000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
8013975064269
Artikelnummer
LOV31RC110415
Herstellernummer
31RC110415
Hersteller
LOV
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
25...25000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...415 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.02 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
150 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
70 mm


