Startseite

LOVATO - LOV11RFNA975 RELE TERM.R.AUT.INS.MAN.FASE 4,5-7,5A - 11RFNA975

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11RFNA975 RELE TERM.R.AUT.INS.MAN.FASE 4,5-7,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 4.5...7.5 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Montageart - Direktanbau

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975020722

Artikelnummer

LOV11RFNA975

Herstellernummer

11RFNA975

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

4.5...7.5 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Montageart:

Direktanbau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Taster:

nein

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO MONTAGGIO DIRETTO SU MINICONTATTORI BG06, BG09, BG12, 4,5…7,5A