Startseite

LOVATO - LOV11RFNA9015 RELE TERM.R.AUT.INS.MAN.FASE 0,09-0,15A - 11RFNA9015

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11RFNA9015 RELE TERM.R.AUT.INS.MAN.FASE 0,09-0,15A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.09...0.15 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Reset-Funktion automatisch - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975020609

Artikelnummer

LOV11RFNA9015

Herstellernummer

11RFNA9015

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

0.09...0.15 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion automatisch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

MOTOR PROTECTION RELAY, NON PHASE FAILURE / NON SINGLE PHASE SENSITIVE. THREE POLE (THREE PHASE), AUTOMATIC RESETTING. DIRECT MOUNTING ON BG06, BG09, BG12 MINI-CONTACTORS, 0.09...0.15A