LOVATO - LOV11G482 CONTATTI AUX IN SCAMBIO - 11G482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Fehlersignalschalter - 0
Ausführung - aufsteckbar und integrierbar
Packung
10 ST
EAN
8013975031988
Artikelnummer
LOV11G482
Herstellernummer
11G482
Hersteller
LOV
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar und integrierbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne


