Startseite

LOVATO - LOV11G354 BLOCCO 2 CONTATTI AUX - 11G354

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11G354 BLOCCO 2 CONTATTI AUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975056257

Artikelnummer

LOV11G354

Herstellernummer

11G354

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

CONTATTI AUSILIARI. ATTACCHI FASTON, PER CONTATTORI SERIE B, 1NA+1NC