Startseite

LOVATO - LOV11BGXF1022 CONTATTI AUX 2NO+2NC ATTACCHI FASTON - 11BGXF1022

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGXF1022 CONTATTI AUX 2NO+2NC ATTACCHI FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975121702

Artikelnummer

LOV11BGXF1022

Herstellernummer

11BGXF1022

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Frontbefestigung

Fassung:

ohne

CONTATTO AUSILIARIO. ATTACCHI FASTON, PER MINICONTATTORI SERIE BG, 2NA + 2NC