Startseite

LOVATO - LOV11BGXF1020 CONTATTI AUX 2NO ATTACCHI FASTON - 11BGXF1020

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGXF1020 CONTATTI AUX 2NO ATTACCHI FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975121696

Artikelnummer

LOV11BGXF1020

Herstellernummer

11BGXF1020

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

CONTATTO AUSILIARIO. ATTACCHI FASTON, PER MINICONTATTORI SERIE BG, 2NA